Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel DIN 1476 5x 25 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014760009050025
EAN/GTIN:
     4043952365892
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 5 x 25 VE=K (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 1476
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0322*
€ 0,0499*
4 Tage
2000
250
€ 4,30*
ab € 0,0434*
€ 0,0643*
Lager 4BULW
1225
250
€ 5,59*
ab € 0,0485*
€ 0,0675*
6 Tage
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,0476*
€ 0,0683*
6 Tage
1750
250
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 16,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.