Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 18 x1,5 DIN 979 niedrig Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 18 x1,5 DIN 979 niedrig Automatenstahl
Kronenmutter M 18 x1,5 DIN 979 niedrig Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376456
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009794050180150
EAN/GTIN:
     4043952343753
Suchbegriffe:
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
Kronenmutter DIN 979 niedrig M18x1,5 Automatenstahl 50 Stück DIN 979 04 Fein Niedrige Kronenmuttern · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00979.405
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009794050180150
Werksnummer:
8000181174
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x1,5
Norm:
DIN 979 niedrig
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,6133*
€ 0,851*
5 Tage
900
50
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,87*
2 Tage
1125
50
€ 4,95*
ab € 0,6723*
€ 0,8823*
Lager 1955
1250
50
€ 5,99*
ab € 0,6712*
€ 0,9112*
7 Tage
1250
50
€ 7,99*
ab € 0,7058*
€ 0,9158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9112*
€ 1,08433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8812*
€ 1,04863
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8212*
€ 0,97723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8012*
€ 0,95343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7612*
€ 0,90583
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6712*
€ 0,79873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.