Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN979 M18X1,5 04 AU Fein Niedrige Kronenmuttern, 04, M 18 x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00979_AK.JPG
D00979_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN979 M18X1,5 04 AU
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN979 M18X1,5 04 AU
EAN/GTIN:
     4043952343753
Suchbegriffe:
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
DIN 979 04 Fein Niedrige Kronenmuttern, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x1,5 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 18.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 979 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 04
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18.00
Form:
Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
979
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
04
Weitere Suchbegriffe: DIN 979 FG, Kronenmutter DIN 979 FG, din 937 fg m18, din 937 fg, kronenmutter din 937 fg 42x1.5, 501DIN979 M18X1,5 04 AU, DIN979 M18X1,5 04 AU
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,6133*
€ 0,851*
Lager 8670
900
50
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,87*
2 Tage
1125
50
€ 4,95*
ab € 0,6723*
€ 0,8823*
5 Tage
1250
50
€ 5,99*
ab € 0,6712*
€ 0,9112*
7 Tage
1250
50
€ 7,99*
ab € 0,7058*
€ 0,9158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.