Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel 4 x 8 DIN 1476 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundkerbnagel 4 x 8 DIN 1476 Stahl
Halbrundkerbnagel 4 x 8 DIN 1476 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376660
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014760000040008
EAN/GTIN:
     4043952365267
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnagel DIN 1476 4x 8 Stahl 2000 Stück DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 4 x 8 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014760000040008
Werksnummer:
8000184510
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 8
Norm:
DIN 1476
Produktart:
Halbrundkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0169*
13 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0138*
€ 0,0201*
5 Tage
12000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0155*
€ 0,0216*
2 Tage
12600
2000
€ 5,59*
ab € 0,0172*
€ 0,0225*
Lager 1955
18000
2000
€ 5,99*
ab € 0,017*
€ 0,0229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 45,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.