Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel DIN 1476 4x 8 Stahl 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014760000040008
EAN/GTIN:
     4043952365267
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 4 x 8 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 1476
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0166*
4 Tage
12000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0155*
€ 0,0214*
Lager 4757
14400
2000
€ 4,95*
ab € 0,017*
€ 0,022*
1 Tag
11200
2000
€ 5,59*
ab € 0,0172*
€ 0,0223*
6 Tage
16000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0169*
€ 0,0227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.