Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 6 x 50 ISO 1580 m.Schlitz A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 6 x 50 ISO 1580 m.Schlitz A 4
Flachkopfschraube M 6 x 50 ISO 1580 m.Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376845
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     015809409060050
EAN/GTIN:
     4051426017734
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M6x 50 A 4 50 Stück ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 50 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.940· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
015809409060050
Werksnummer:
8000185929
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011400
Gewicht brutto Kg:
0,011400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 50
Norm:
ISO 1580 m.Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,1833*
€ 0,2625*
4 Tage
800
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4516*
€ 0,6392*
1 Tag
560
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5029*
€ 0,6629*
6 Tage
800
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5253*
€ 0,6853*
Lager 1955
950
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6555*
€ 0,885*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,8452*
€ 1,00579
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7955*
€ 0,94665
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7655*
€ 0,91095
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7355*
€ 0,87525
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,6555*
€ 0,78005
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6555* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 44,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.