Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 28 x14,2x1,5 DIN 2093 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Tellerfeder 28 x14,2x1,5 DIN 2093 Federstahl
Tellerfeder 28 x14,2x1,5 DIN 2093 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377298
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020930000281415
EAN/GTIN:
     4043952381236
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
Tellerfeder DIN 2093 28x14,2x1,5 Federstahl 200 Stück DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 28 x14,2x1,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 28mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 14,2mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020930000281415
Werksnummer:
8000187621
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
28 x14,2x1,5
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3650
200
€ 4,30*
ab € 0,096*
€ 0,1355*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,1049*
€ 0,1389*
2 Tage
3780
200
€ 4,95*
ab € 0,1062*
€ 0,1402*
1 Tag
2940
200
€ 5,59*
ab € 0,1079*
€ 0,1429*
Lager 1955
4200
200
€ 5,99*
ab € 0,1048*
€ 0,143*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1048* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 28,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.