Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen B 16 x55 x49 ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Bolzen B 16 x55 x49 ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzinkt
Bolzen B 16 x55 x49 ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377360
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023410120160055
EAN/GTIN:
     4051426023216
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
Splintbolzen
Bolzen ISO 2341 Kopf/Splintloch B 16x55x49 Stahl galv.verz. 1 Stück ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch · Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 - Abmessung: B 16 x55 x49 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 02341.012· Normart: ISO 2341· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023410120160055
Werksnummer:
8000188857
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,102000
Gewicht brutto Kg:
0,102000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 16 x55 x49
Norm:
ISO 2341 m.Kopf/Splintloch
Produktart:
Bolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
140
10
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 1,0655*
€ 1,5608*
2 Tage
98
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,1971*
€ 1,6271*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,455*
€ 1,985*
Lager 1955
140
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 9,0574*
€ 11,0774*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 9,66*
€ 11,78*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 11,0774*
€ 13,18211
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,9174*
€ 12,99171
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 10,4174*
€ 12,39671
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 10,0574*
€ 11,96831
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 9,5574*
€ 11,37331
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 9,0574*
€ 10,77831
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 9,0574* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 110,774* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.