Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 4 m6 x 16 ISO 2338 Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderstift 4 m6 x 16 ISO 2338 Stahl
Zylinderstift 4 m6 x 16 ISO 2338 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377423
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     23380000040016
EAN/GTIN:
     4043952383803
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift ISO 2338 4 m6x 16 Stahl 1000 Stück ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02338.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23380000040016
Werksnummer:
8000187870
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 m6 x 16
Norm:
ISO 2338
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0323*
€ 0,044*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,036*
€ 0,0463*
6 Tage
10000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0377*
€ 0,0484*
5 Tage
10000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,049*
Lager 1955
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0374*
€ 0,0497*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0374* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 49,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.