| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000187870 Herst.-Nr.: 23380000040016 EAN/GTIN: 4051427232174 |
| |
|
| | |
| Zylinderstift ISO 2338 4 m6x 16 Stahl 1000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,63 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 2338 | Hauptmerkmal: | 4 m6 x 16 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 16 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 02338.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0323* | € 0,044* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,036* | € 0,0463* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0377* | € 0,0484* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,049* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0374* | € 0,0497* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0377* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|