Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen B 20 x55 x47 ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Bolzen B 20 x55 x47 ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzinkt
Bolzen B 20 x55 x47 ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377443
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023410120200055
EAN/GTIN:
     4051426023308
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
Splintbolzen
Bolzen ISO 2341 Kopf/Splintloch B 20x55x47 Stahl galv.verz. 1 Stück ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch · Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 - Abmessung: B 20 x55 x47 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 02341.012· Normart: ISO 2341· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023410120200055
Werksnummer:
8000188863
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,157000
Gewicht brutto Kg:
0,157000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 20 x55 x47
Norm:
ISO 2341 m.Kopf/Splintloch
Produktart:
Bolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 1,9087*
€ 2,7268*
2 Tage
56
10
€ 5,59*
ab € 2,1384*
€ 2,8684*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,6143*
€ 3,4243*
Lager 1955
80
10
€ 5,99*
ab € 9,623*
€ 11,843*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 10,358*
€ 12,568*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 11,843*
€ 14,09317
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,673*
€ 13,89087
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 11,043*
€ 13,14117
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 10,793*
€ 12,84367
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 10,253*
€ 12,20107
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 9,623*
€ 11,45137
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 9,623* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 118,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.