Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020104000040020 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 20 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020104000040020 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 20 4.8
020104000040020 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 20 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377688
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020104000040020
EAN/GTIN:
     4051426696182
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M4x 20 4.8 2000 Stück ISO 2010 4.8 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.400· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020104000040020
Werksnummer:
8000187112
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 20
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0166*
€ 0,0242*
1 Tag
5600
2000
€ 5,59*
ab € 0,0184*
€ 0,0254*
Lager 1955
8000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0182*
€ 0,0259*
7 Tage
8000
2000
€ 7,99*
ab € 0,0194*
€ 0,0266*
16 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0225*
€ 0,0307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.