Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M4x 20 4.8 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000187112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020104000040020
EAN/GTIN:
     4051426696182
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 4.8 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02010.400 · Normart: ISO 2010 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
20 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0166*
€ 0,0242*
Lager 4BULW
5600
2000
€ 5,59*
ab € 0,0184*
€ 0,0254*
6 Tage
8000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0182*
€ 0,0259*
7 Tage
8000
2000
€ 7,99*
ab € 0,0194*
€ 0,0266*
16 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0225*
€ 0,0307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.