Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichterschmiernippel AM 6 x 1 DIN 3405 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Trichterschmiernippel AM 6 x 1 DIN 3405 Stahl galvanisch verzinkt
Trichterschmiernippel AM 6 x 1 DIN 3405 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378217
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     034050110060100
EAN/GTIN:
     4043952395790
Suchbegriffe:
DIN 3405
DIN 3405 Schmiernippel
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel
DIN 3405 Trichterschmiernippel
Trichterschmiernippel DIN 3405 AM 6x 1 Stahl galv.verz. 100 Stück DIN 3405 Stahl Form A galvanisch verzinkt Trichter-Schmiernippel - Abmessung: AM 6 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form A· Ausführung: Trichter-Schmiernippel· Gruppencode: 03405.011· Normart: DIN 3405· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
034050110060100
Werksnummer:
8000189353
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 6 x 1
Norm:
DIN 3405
Produktart:
Trichter
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,5669*
€ 0,7617*
1 Tag
980
100
€ 5,59*
ab € 0,6416*
€ 0,7916*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,6203*
€ 0,8088*
6 Tage
1400
100
€ 7,99*
ab € 0,6429*
€ 0,8129*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,7273*
€ 0,8973*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,8088*
€ 0,96247
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,7695*
€ 0,91571
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7203*
€ 0,85716
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6903*
€ 0,82146
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,6203*
€ 0,73816
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6203* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 80,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.