Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 40 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 40 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 10 x 40 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378288
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000100040
EAN/GTIN:
     4043952407004
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 40 8.8 100 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000100040
Werksnummer:
8000191385
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 40
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
100
€ 4,30*
ab € 0,1187*
€ 0,174*
5 Tage
2500
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,175*
2 Tage
2250
100
€ 4,95*
ab € 0,1312*
€ 0,1792*
1 Tag
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,1322*
€ 0,1822*
Lager 1955
2600
100
€ 5,99*
ab € 0,1308*
€ 0,1838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1678*
€ 0,19968
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.