Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 40 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1323777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000100040
EAN/GTIN:
     4043952407004
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
100
€ 4,30*
ab € 0,1187*
€ 0,174*
5 Tage
2500
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,175*
Lager 4757
2250
100
€ 4,95*
ab € 0,1312*
€ 0,1792*
2 Tage
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,1322*
€ 0,1822*
7 Tage
2600
100
€ 5,99*
ab € 0,1308*
€ 0,1838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1712*
€ 0,20373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.