Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 56 x28,5x3,0 DIN 2093 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Tellerfeder 56 x28,5x3,0 DIN 2093 Federstahl
Tellerfeder 56 x28,5x3,0 DIN 2093 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378454
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020930000562830
EAN/GTIN:
     4043952381755
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
Tellerfeder DIN 2093 56x28,5x3,0 Federstahl 100 Stück DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 56 x28,5x3,0 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 56mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 28,5mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020930000562830
Werksnummer:
8000187674
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,040930
Gewicht brutto Kg:
0,040930
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
56 x28,5x3,0
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,6532*
€ 0,8634*
5 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,7174*
€ 0,8874*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,728*
€ 0,908*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,7176*
€ 0,9087*
6 Tage
1100
100
€ 7,99*
ab € 0,751*
€ 0,921*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,9087*
€ 1,08135
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,8781*
€ 1,04494
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8076*
€ 0,96104
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7876*
€ 0,93724
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,7176*
€ 0,85394
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7176* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 90,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.