Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378677
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000100065
EAN/GTIN:
     4043952407059
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 65 8.8 100 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000100065
Werksnummer:
8000191390
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 65
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,151*
€ 0,2162*
5 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,1741*
€ 0,2341*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,1711*
€ 0,2361*
7 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 0,1816*
€ 0,2416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2111*
€ 0,25121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2011*
€ 0,23931
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.