Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 65 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191390
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40148000100065
EAN/GTIN:
     4043952407059
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 10 x 65
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode 04014.800· Normart ISO 4014
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,151*
€ 0,2162*
5 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,1741*
€ 0,2341*
6 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,1711*
€ 0,2361*
Lager 8760
600
100
€ 7,99*
ab € 0,1816*
€ 0,2416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.