Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 80 ISO 4014 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 80 ISO 4014 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 12 x 80 ISO 4014 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378830
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148200120080
EAN/GTIN:
     4043952417416
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 80 8.8 feuerverz. 50 Stück ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04014.820· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148200120080
Werksnummer:
8000192502
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,083600
Gewicht brutto Kg:
0,083600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 80
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2981*
€ 0,4081*
3 Tage
1050
50
€ 4,30*
ab € 0,3153*
€ 0,4444*
Lager 1955
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,3445*
€ 0,4747*
7 Tage
1050
50
€ 7,99*
ab € 0,3663*
€ 0,4863*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4261*
€ 0,5661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4747*
€ 0,56489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4596*
€ 0,54692
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4345*
€ 0,51706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4145*
€ 0,49326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4045*
€ 0,48136
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3445*
€ 0,40996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.