Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 80 8.8 feuerverz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000192502
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40148200120080
EAN/GTIN:
     4043952417416
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
83,6 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 12 x 80
Ausführung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 04014.820· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2981*
€ 0,4081*
3 Tage
1050
50
€ 4,30*
ab € 0,3153*
€ 0,4444*
5 Tage
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,3445*
€ 0,4747*
Lager 8760
1050
50
€ 7,99*
ab € 0,3663*
€ 0,4863*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4261*
€ 0,5661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4863*
€ 0,5787
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4563*
€ 0,543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4363*
€ 0,5192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4263*
€ 0,5073
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3663*
€ 0,4359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.