Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 240 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 240 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 24 x 240 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379196
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141100240240
EAN/GTIN:
     4043952762745
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 240 10.9 galv.verz. 1 Stück ISO 4014 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 240 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 240mm· Gruppencode: 04014.110· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141100240240
Werksnummer:
8000190029
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,935000
Gewicht brutto Kg:
0,935000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 240
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
217
5
€ 4,90*
ab € 4,4825*
€ 6,1625*
3 Tage
221
1
€ 4,30*
ab € 4,1232*
€ 6,2978*
1 Tag
154
1
€ 5,59*
ab € 4,6169*
€ 6,5969*
Lager 1955
219
1
€ 5,99*
ab € 4,5541*
€ 6,6782*
7 Tage
221
1
€ 7,99*
ab € 4,80*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6782*
€ 7,94706
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,5811*
€ 7,83151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,0941*
€ 7,25198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9741*
€ 7,10918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7741*
€ 6,87118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4241*
€ 6,45468
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5541*
€ 5,41938
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.