Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 240 10.9 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000190029
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40141100240240
EAN/GTIN:
     4043952762745
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 240 10.9 galv.verz. 1 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
935 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 24 x 240
Ausführung:
10.9 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4014 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 240 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 240mm · Gruppencode 04014.110· Normart ISO 4014
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
165
5
€ 4,90*
ab € 4,4825*
€ 6,1325*
5 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 4,1532*
€ 6,3078*
1 Tag
116
1
€ 5,59*
ab € 4,6569*
€ 6,6269*
6 Tage
165
1
€ 5,99*
ab € 4,4884*
€ 6,6311*
Lager 8760
165
1
€ 7,99*
ab € 4,83*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.