Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099209060035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 35 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099209060035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 35 A 2
020099209060035 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 35 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379372
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099209060035
EAN/GTIN:
     4051426693099
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 35 A 2 50 Stück ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 35 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099209060035
Werksnummer:
8000186912
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 35
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
850
50
€ 4,30*
ab € 0,0871*
€ 0,1336*
1 Tag
735
50
€ 5,59*
ab € 0,0978*
€ 0,1399*
Lager 1955
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,0955*
€ 0,1416*
7 Tage
1050
50
€ 7,99*
ab € 0,1023*
€ 0,1463*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1137*
€ 0,1607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.