Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 50 ISO 4014 m.Schaft 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 50 ISO 4014 m.Schaft 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc
Sechskantschraube M 10 x 50 ISO 4014 m.Schaft 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380493
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040143530100050
EAN/GTIN:
     4043952779811
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x50 8.8 flZnnc 480h-L 100St. ISO 4014 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 04014.353· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040143530100050
Werksnummer:
8000190512
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,038300
Gewicht brutto Kg:
0,038300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 50
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1885*
€ 0,2596*
1 Tag
840
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2092*
€ 0,2792*
Lager 1955
1200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2055*
€ 0,2815*
7 Tage
1200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2183*
€ 0,2883*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2533*
€ 0,3333*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2555*
€ 0,30405
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2455*
€ 0,29215
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2055*
€ 0,24455
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2055* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 28,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.