Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x50 8.8 flZnnc 480h-L 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000190512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040143530100050
EAN/GTIN:
     4043952779811
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 04014.353 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1885*
€ 0,2596*
Lager 4BULW
840
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2092*
€ 0,2792*
5 Tage
1200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2055*
€ 0,2815*
7 Tage
1200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2183*
€ 0,2883*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2533*
€ 0,3333*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2692*
€ 0,32035
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2492*
€ 0,29655
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2392*
€ 0,28465
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2092*
€ 0,24895
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 27,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.