Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft/Mutter 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft/Mutter 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft/Mutter 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380641
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148250100065
EAN/GTIN:
     4043952621844
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M10x 65 8.8 feuerverz. SB 100St. ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04014.825· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148250100065
Werksnummer:
8000192612
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,056000
Gewicht brutto Kg:
0,056000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 65
Norm:
ISO 4014 m.Schaft/Mutter
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2565*
€ 0,3619*
2 Tage
1190
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2851*
€ 0,3751*
Lager 1955
1700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2801*
€ 0,3884*
8 Tage
1700
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2976*
€ 0,3976*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,346*
€ 0,466*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3884*
€ 0,4622
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3742*
€ 0,4453
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3501*
€ 0,41662
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3401*
€ 0,40472
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3301*
€ 0,39282
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2801*
€ 0,33332
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2801* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 38,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.