| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040148250100065 Herst.-Nr.: 040148250100065 EAN/GTIN: 4043952621844 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5.600 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 931 8.8, din 931, schraube m10 din 931, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 15048, ISO-Schrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, M10x65, M 10 x 65, 8.8, feuerverzinkt, AM40141065, 04014.825 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2565* | € 0,3619* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2851* | € 0,3751* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2801* | € 0,3884* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2976* | € 0,3976* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,346* | € 0,466* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2565* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 36,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|