Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 430 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 430 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 24 x 430 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381019
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000240430
EAN/GTIN:
     4043952409633
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 430 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 430 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 430mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000240430
Werksnummer:
8000191693
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,605000
Gewicht brutto Kg:
1,605000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 430
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 5,5404*
€ 8,2398*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 6,1718*
€ 8,6518*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 6,0615*
€ 8,7502*
7 Tage
42
1
€ 7,99*
ab € 6,45*
€ 9,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,5314*
€ 10,5014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7502*
€ 10,41274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,5208*
€ 10,13975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0315*
€ 9,55749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8815*
€ 9,37899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5315*
€ 8,96249
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0615*
€ 7,21319
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.