Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 430 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000191693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000240430
EAN/GTIN:
     4043952409633
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 430 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 430mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
430 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 5,5404*
€ 8,2398*
Lager 4BULW
30
1
€ 5,59*
ab € 6,1718*
€ 8,6518*
6 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 6,0615*
€ 8,7502*
7 Tage
42
1
€ 7,99*
ab € 6,45*
€ 9,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,5314*
€ 10,5014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,6518*
€ 10,29564
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,6118*
€ 10,24804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,2818*
€ 9,85534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0218*
€ 9,54594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6518*
€ 9,10564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1718*
€ 7,34444
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.