Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen B 10 x60 x56 ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzen B 10 x60 x56 ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzinkt
Bolzen B 10 x60 x56 ISO 2341 m.Kopf/Splintloch Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381168
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023410120100060
EAN/GTIN:
     4051426023025
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
Splintbolzen
Bolzen ISO 2341 Kopf/Splintloch B 10x60x56 Stahl galv.verz. 10Stück ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch · Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 - Abmessung: B 10 x60 x56 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 02341.012· Normart: ISO 2341· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023410120100060
Werksnummer:
8000188846
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,045800
Gewicht brutto Kg:
0,045800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 10 x60 x56
Norm:
ISO 2341 m.Kopf/Splintloch
Produktart:
Bolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 13,98*
3 Tage
55
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,858*
€ 15,804*
7 Tage
77
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 11,918*
€ 16,448*
1 Tag
53
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 12,047*
€ 16,607*
Lager 1955
77
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,87*
€ 16,792*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,792*
€ 19,98248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,246*
€ 19,33274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,187* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.