Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 80 ISO 4014 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 80 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 6 x 80 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381230
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141000060080
EAN/GTIN:
     4043952396773
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M6x 80 10.9 200 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141000060080
Werksnummer:
8000189450
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018600
Gewicht brutto Kg:
0,018600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 80
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0694*
€ 0,1015*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0765*
€ 0,1039*
Lager 1955
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0762*
€ 0,1071*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0813*
€ 0,1106*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0948*
€ 0,1284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.