| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000189450 Herst.-Nr.: 40141000060080 EAN/GTIN: 4043952396773 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M6x 80 10.9 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 18,6 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 6 x 80 | Ausführung: | 44814 | Artikellangtext: | ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 04014.100· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0695* | € 0,1002* | | | | | 16 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,076* | € 0,103* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0759* | € 0,1052* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0817* | € 0,1094* | | | | | | 15 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,095* | € 0,1264* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0817* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 21,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|