Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 240 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 240 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 16 x 240 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381465
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141100160240
EAN/GTIN:
     4043952762349
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 240 10.9 galv.verz. 25 Stück ISO 4014 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 240 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 240mm· Gruppencode: 04014.110· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141100160240
Werksnummer:
8000189969
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,406000
Gewicht brutto Kg:
0,406000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 240
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,3405*
€ 3,1342*
5 Tage
75
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,53*
€ 3,21*
7 Tage
100
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,608*
€ 3,288*
1 Tag
53
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,618*
€ 3,288*
Lager 1955
75
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,5712*
€ 3,327*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 3,327*
€ 3,95913
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,1791*
€ 3,78313
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,9512*
€ 3,51193
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,9012*
€ 3,45243
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 2,5712*
€ 3,05973
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,5712* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 83,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.