| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000189969 Herst.-Nr.: 40141100160240 EAN/GTIN: 4043952762349 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 240 10.9 galv.verz. 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 406 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 16 x 240 | Ausführung: | 10.9 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 4014 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 240 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 240mm · Gruppencode 04014.110· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 2,3505* | € 3,1042* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 2,54* | € 3,18* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 2,598* | € 3,258* | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 2,5254* | € 3,2704* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,1954* | € 3,9354* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,598* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 81,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|