Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 240 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 240 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 20 x 240 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381553
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141100200240
EAN/GTIN:
     4043952762547
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 240 10.9 galv.verz. 1 Stück ISO 4014 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 240 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 240mm· Gruppencode: 04014.110· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141100200240
Werksnummer:
8000190003
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,644000
Gewicht brutto Kg:
0,644000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 240
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
5
€ 4,30*
ab € 2,8996*
€ 4,2477*
5 Tage
55
5
€ 4,90*
ab € 3,1675*
€ 4,3775*
Lager 1955
75
5
€ 5,99*
ab € 3,1063*
€ 4,3875*
1 Tag
53
5
€ 5,59*
ab € 3,251*
€ 4,501*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,964*
€ 5,444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,3875*
€ 5,22113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1619*
€ 4,95266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0519*
€ 4,82176
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,9963*
€ 4,7556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7863*
€ 4,5057
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1063*
€ 3,6965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,9375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.