Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 240 10.9 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000190003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141100200240
EAN/GTIN:
     4043952762547
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 240 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 240mm · Gruppencode: 04014.110 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
5
€ 4,30*
ab € 2,8996*
€ 4,2477*
5 Tage
55
5
€ 4,90*
ab € 3,1675*
€ 4,3775*
5 Tage
75
5
€ 5,99*
ab € 3,1063*
€ 4,3875*
Lager 4BULW
53
5
€ 5,59*
ab € 3,251*
€ 4,501*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,964*
€ 5,444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,501*
€ 5,35619
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,341*
€ 5,16579
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,231*
€ 5,03489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,961*
€ 4,71359
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,251*
€ 3,86869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.