Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 320 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 320 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 320 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382127
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148100120320
EAN/GTIN:
     4051426654588
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 320 8.8 galv.verz. 25 Stück ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 320 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 320mm· Gruppencode: 04014.810· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148100120320
Werksnummer:
8000192094
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,284120
Gewicht brutto Kg:
0,284120
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 320
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7669*
€ 3,6269*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 50,4025*
€ 68,7175*
8 Tage
12
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 56,3975*
€ 71,9375*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 56,3575*
€ 71,9375*
Lager 1955
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 55,625*
€ 72,5975*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,5975*
€ 86,39103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,535*
€ 85,12665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,425*
€ 77,85575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,255*
€ 75,27345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,455*
€ 73,13145
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 58,295*
€ 69,37105
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 55,625*
€ 66,19375
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.