Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 320 8.8 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000192094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148100120320
EAN/GTIN:
     4051426654588
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 320 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 320mm · Gruppencode: 04014.810 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7669*
€ 3,6269*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 50,4025*
€ 68,7175*
7 Tage
12
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 56,3975*
€ 71,9375*
Lager 4BULW
8
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 56,3575*
€ 71,9375*
6 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 55,625*
€ 72,5975*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,9375*
€ 85,60563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,9975*
€ 79,72703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,3975*
€ 76,63303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,5175*
€ 74,39583
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 59,3375*
€ 70,61163
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 56,3575*
€ 67,06543
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,2543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.