Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 80 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 80 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 80 ISO 4014 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382169
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141100120080
EAN/GTIN:
     4043952400920
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 80 10.9 galv.verz. 50 Stück ISO 4014 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04014.110· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141100120080
Werksnummer:
8000189919
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,080020
Gewicht brutto Kg:
0,080020
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 80
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,3748*
€ 0,5376*
2 Tage
405
50
€ 4,95*
ab € 0,4105*
€ 0,5505*
1 Tag
315
50
€ 5,59*
ab € 0,4172*
€ 0,5572*
Lager 1955
450
50
€ 5,99*
ab € 0,4098*
€ 0,5619*
7 Tage
450
50
€ 7,99*
ab € 0,4357*
€ 0,5857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5619*
€ 0,66866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5458*
€ 0,6495
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5098*
€ 0,60666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4898*
€ 0,58286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4798*
€ 0,57096
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4098*
€ 0,48766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.