Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 80 10.9 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1323428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141100120080
EAN/GTIN:
     4043952400920
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 04014.110 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,3748*
€ 0,5376*
Lager 4757
405
50
€ 4,95*
ab € 0,4105*
€ 0,5505*
1 Tag
315
50
€ 5,59*
ab € 0,4172*
€ 0,5572*
5 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 0,4098*
€ 0,5619*
7 Tage
450
50
€ 7,99*
ab € 0,4357*
€ 0,5857*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5505*
€ 0,6551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5405*
€ 0,6432
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5205*
€ 0,6194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4905*
€ 0,5837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4805*
€ 0,5718
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4105*
€ 0,4885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.