Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 125 x51,0x6,0 DIN 2093 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 125 x51,0x6,0 DIN 2093 Federstahl
Tellerfeder 125 x51,0x6,0 DIN 2093 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382585
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020930001255106
EAN/GTIN:
     4043952382257
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
Tellerfeder DIN 2093 125x51,0x6,0 Federstahl 1 Stück DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 125 x51,0x6,0 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 125mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 51mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020930001255106
Werksnummer:
8000187724
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,468000
Gewicht brutto Kg:
0,468000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
125 x51,0x6,0
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 7,081*
€ 9,8754*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,6975*
€ 10,0075*
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 7,5164*
€ 10,1987*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,584*
€ 12,664*
6 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,1987*
€ 12,13645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6475*
€ 11,48053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2375*
€ 10,99263
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,1064*
€ 10,83662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5164*
€ 8,94452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,9935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.