Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 105 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 105 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 12 x 105 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382832
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000120105
EAN/GTIN:
     4043952407356
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 105 8.8 50 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 105 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 105mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000120105
Werksnummer:
8000191440
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,100720
Gewicht brutto Kg:
0,100720
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 105
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,5971*
€ 0,8338*
3 Tage
1125
50
€ 4,95*
ab € 0,6544*
€ 0,8544*
2 Tage
875
50
€ 5,59*
ab € 0,6754*
€ 0,8754*
Lager 1955
1250
50
€ 5,99*
ab € 0,6634*
€ 0,8829*
8 Tage
1250
50
€ 7,99*
ab € 0,6873*
€ 0,8873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8829*
€ 1,05065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8531*
€ 1,01519
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7834*
€ 0,93225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7734*
€ 0,92035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7334*
€ 0,87275
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6634*
€ 0,78945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.