Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 105 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000191440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000120105
EAN/GTIN:
     4043952407356
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 105 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 105mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,5971*
€ 0,8338*
3 Tage
1125
50
€ 4,95*
ab € 0,6544*
€ 0,8544*
Lager 4BULW
875
50
€ 5,59*
ab € 0,6754*
€ 0,8754*
6 Tage
1250
50
€ 5,99*
ab € 0,6634*
€ 0,8829*
8 Tage
1250
50
€ 7,99*
ab € 0,6873*
€ 0,8873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8754*
€ 1,04173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8654*
€ 1,02983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8054*
€ 0,95843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7854*
€ 0,93463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7454*
€ 0,88703
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6754*
€ 0,80373
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.