Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 10 x 5,2x0,4 DIN 2093 1.4310/1.4568


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Tellerfeder 10 x 5,2x0,4 DIN 2093 1.4310/1.4568
Tellerfeder 10 x 5,2x0,4 DIN 2093 1.4310/1.4568
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383277
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020939600100504
EAN/GTIN:
     4043952382844
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
Tellerfeder DIN 2093 10x 5,2x0,4 1.4310/1.4568 200 Stück DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 10 x 5,2x0,4 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.960· Länge: 5,2mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020939600100504
Werksnummer:
8000187776
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 5,2x0,4
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
1.4310/1.4568
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5400
200
€ 4,30*
ab € 0,0208*
€ 0,0313*
Lager 1955
7400
200
€ 5,99*
ab € 0,0223*
€ 0,0328*
1 Tag
5180
200
€ 5,59*
ab € 0,0231*
€ 0,0328*
6 Tage
7400
200
€ 7,99*
ab € 0,0243*
€ 0,0342*
2 Tage
6660
200
€ 5,49*
ab € 0,0235*
€ 0,0349*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0223* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 6,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.