Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 25 EN 1665 m.Flansch 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 25 EN 1665 m.Flansch 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 25 EN 1665 m.Flansch 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383290
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016651100120025
EAN/GTIN:
     4051426651891
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665 m12
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M12x 25 10.9 galv.verz. 100 Stück EN 1665 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 01665.110· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016651100120025
Werksnummer:
8000186166
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,049000
Gewicht brutto Kg:
0,049000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 25
Norm:
EN 1665 m.Flansch
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din en 1665
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,4822*
€ 0,6718*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,5371*
€ 0,7071*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,5275*
€ 0,7132*
6 Tage
600
100
€ 7,99*
ab € 0,5611*
€ 0,7311*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6637*
€ 0,8537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7132*
€ 0,84871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6953*
€ 0,82741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5975*
€ 0,71103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.