Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M12x 25 10.9 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016651100120025
EAN/GTIN:
     4051426651891
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665 m12
EN 1665 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode: 01665.110 · Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din en 1665, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,4822*
€ 0,6718*
6 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,5275*
€ 0,7132*
Lager 4BULW
560
100
€ 5,59*
ab € 0,5371*
€ 0,7171*
7 Tage
800
100
€ 7,99*
ab € 0,5711*
€ 0,7411*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6537*
€ 0,8637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7171*
€ 0,85335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6471*
€ 0,77005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6171*
€ 0,73435
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5371*
€ 0,63915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.