Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 220 ISO 4014 m.Schaft 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 220 ISO 4014 m.Schaft 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch v
Sechskantschraube M 20 x 220 ISO 4014 m.Schaft 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383291
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040143550200220
EAN/GTIN:
     4051426689122
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x220 1.7218 +QT (25CrMo4) galv.verz. 1St. ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 220 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 04014.355· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040143550200220
Werksnummer:
8000190703
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,570000
Gewicht brutto Kg:
0,570000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 220
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 9,4671*
€ 20,0686*
4 Tage
122
1
€ 4,30*
ab € 15,3155*
€ 22,1052*
1 Tag
86
1
€ 5,59*
ab € 17,0838*
€ 23,0638*
Lager 1955
122
1
€ 5,99*
ab € 16,7986*
€ 23,3131*
6 Tage
122
1
€ 7,99*
ab € 17,78*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,3131*
€ 27,74259
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,3158*
€ 26,5558
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,9486*
€ 24,92883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,3986*
€ 24,27433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,7086*
€ 23,45323
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,7986*
€ 19,99033
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.