Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 220, 1.7218 verzinkt, DGRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 220, 1.7218 verzinkt, DGRL
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 220, 1.7218 verzinkt, DGRL
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 220, 1.7218 verzinkt, DGRL
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 220, 1.7218 verzinkt, DGRL
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 220, 1.7218 verzinkt, DGRL
Artikel-Nr.:
     5417F-p881561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426689122
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 20 x 220
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
30
Gewindeausführung:
Feingewinde
Ausführung:
Sechskantschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
155
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
1.7218
s:
30
d:
20
l:
220
b:
65
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
57
Antrieb:
Außensechskant
b=l>200 mm:
65
Länge:
220
b=l 125-200 mm:
52
Durchmesser:
20 mm
b=l<125 mm:
46
Norm:
4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 9,4671*
€ 20,0686*
4 Tage
122
1
€ 4,30*
ab € 15,3155*
€ 22,1052*
1 Tag
86
1
€ 5,59*
ab € 17,0838*
€ 23,0638*
6 Tage
122
1
€ 5,99*
ab € 16,7986*
€ 23,3131*
6 Tage
122
1
€ 7,99*
ab € 17,78*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,0686*
€ 23,88163
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,4086*
€ 23,09623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,9178*
€ 18,94218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,2831*
€ 15,80689
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,5871*
€ 13,78865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,4171*
€ 13,58635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,4671*
€ 11,26585
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.