Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 8 x 4,2x0,4 DIN 2093 1.4310/1.4568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 8 x 4,2x0,4 DIN 2093 1.4310/1.4568
Tellerfeder 8 x 4,2x0,4 DIN 2093 1.4310/1.4568
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383608
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020939600080404
EAN/GTIN:
     4043952382837
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
Tellerfeder DIN 2093 8x 4,2x0,4 1.4310/1.4568 200 Stück DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 8 x 4,2x0,4 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.960· Länge: 4,2mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020939600080404
Werksnummer:
8000187775
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 4,2x0,4
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
1.4310/1.4568
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8800
200
€ 4,30*
ab € 0,021*
€ 0,0319*
3 Tage
7920
200
€ 5,49*
ab € 0,0229*
€ 0,033*
2 Tage
6160
200
€ 5,59*
ab € 0,0233*
€ 0,0334*
Lager 1955
8800
200
€ 5,99*
ab € 0,0227*
€ 0,0338*
8 Tage
8800
200
€ 7,99*
ab € 0,0242*
€ 0,0348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.